Referenzen
Spartex:TH24X120EF10Z
Rubix:542994
Hersteller:000933.10100.0240.120
EAN:4043952251188


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M24X120 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 24 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48300 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,42 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M24