Referenzen
Spartex:TH12X60EF10Z
Rubix:541991
Hersteller:000933.10100.0120.060
EAN:4043952250297


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M12X60 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5820 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12