Sechskantschraube Spartex TH16X130EF8Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 130 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X130EF8Z
Rubix:542219
Hersteller:000933.08100.0160.130
EAN:4043952266977


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5250 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16