Referenzen
Spartex:TH14X200EF8Z
Rubix:542098
Hersteller:000933.08100.0140.200
EAN:4043952266762


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M14X200 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 14 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5675 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
152,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14