Sechskantschraube Spartex TH24X150PF12, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X150PF12
Rubix:539526
Hersteller:000931.12000.0240.150
EAN:4043952217665


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN931 M24X150 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63000 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,83 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24