Referenzen
Spartex:TH14X100PF12
Rubix:538374
Hersteller:000931.12000.0140.100
EAN:4043952217399


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN931 M14X100 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6950 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14