Sechskantschraube Spartex TH10X40PF12, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X40PF12
Rubix:537965
Hersteller:000931.12000.0100.040
EAN:4043952217177


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN931 M10X40 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m10