Referenzen
Spartex:TH24X250PF10
Rubix:539624
Hersteller:000931.10000.0240.250
EAN:4043952213438


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M24X250 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 975 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24