Referenzen
Spartex:TH16X280PF10
Rubix:538679
Hersteller:000931.10000.0160.280
EAN:4043952212301


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X280 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 280
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11750 g |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,32 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
146,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16