Referenzen
Spartex:TH18X110PF10Z
Rubix:538869
Hersteller:000931.10100.0180.110
EAN:4043952705506


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M18X110 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 18 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6325 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
76,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M18