Referenzen
Spartex:TH24X330PF8
Rubix:539678
Hersteller:000931.08000.0240.330
EAN:4043952226339


Technische Zusammenfassung
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X330 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 330
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1255 g |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M24