Referenzen
Spartex:TH48X140PF8Z
Rubix:540684
Hersteller:000931.08100.0480.140
EAN:4043952234747


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M48X140 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 48 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2860 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M48