Referenzen
Spartex:TH33X130PF8Z
Rubix:540234
Hersteller:000931.08100.0330.130
EAN:4043952234228


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M33X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 33 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,33 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
42,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M33