Referenzen
Spartex:TH16X300PF8Z
Rubix:538692
Hersteller:000931.08100.0160.300
EAN:4043952232644


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X300 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 502 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16