Referenzen
Spartex:TH16X220PF8Z
Rubix:538643
Hersteller:000931.08100.0160.220
EAN:4043952232569


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X220 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 374 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16