Referenzen
Spartex:TH10X100PF8Z
Rubix:5149
Hersteller:000931.08100.0100.100
EAN:4043952231548


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6918 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10