Referenzen
Spartex:TH12X160PF8GA
Rubix:538147
Hersteller:000931.08200.0120.160
EAN:4043952235713


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X160 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3825 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,47 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
32,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12