Referenzen
Spartex:TH12X65PF8GA
Rubix:538305
Hersteller:000931.08200.0120.065
EAN:4043952235607


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X65 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3515 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
26,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12