Referenzen
Spartex:VMTCBLTX4X20EF4Z/200
Rubix:3650362
Hersteller:014583.04100.9040.020
EAN:4051426663481


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M4X20 T20 4.8 ZN K Linsenschraube mit Innensechsrund
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund (~TORX) - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 239 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm