Referenzen
Spartex:VMTCBLTX3X8EF4Z
Rubix:1874691
Hersteller:014583.04100.0030.008
EAN:4051426241184


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M3X8 T10 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube Torx galv.vz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
8 mm