Referenzen
Spartex:FHC22X100PF10ISO
Rubix:567314
Hersteller:010642.10000.0220.100
EAN:4043952601563

Produktdetails : ISO10642 M22X100 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 22 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29600 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
