Referenzen
Spartex:FHC20X160PF10ISO
Rubix:566522
Hersteller:010642.10000.0200.160
EAN:4043952601419


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M20X160 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41200 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20