Referenzen
Spartex:FHC20X130PF10ISO
Rubix:566423
Hersteller:010642.10000.0200.130
EAN:4043952601389

Produktdetails : ISO10642 M20X130 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8312,5 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,91 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
