ISO10642 M20X70 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC20X70EF10BR
Spartex:FHC20X70PF10ISO
Rubix:146545
Hersteller:010642.10000.0200.070
EAN:4043952601310
ISO10642 M20X70 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M20X70 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 70

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4100 g
Länge70 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM20
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
31,27 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20