Referenzen
Spartex:FHC16X180PF10ISO
Rubix:565166
Hersteller:010642.10000.0160.180
EAN:4043952601198

Produktdetails : ISO10642 M16X180 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7190 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,06 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
98,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
