ISO10642 M14X80 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC14X80PF10BR
Spartex:FHC14X80PF10ISO
Rubix:564734
Hersteller:010642.10000.0140.080
EAN:4043952600948
ISO10642 M14X80 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M14X80 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 80

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4322,5 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM14
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser14 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
53,36 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
63,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M14