Referenzen
Spartex:FHC10X120PF10ISO
Rubix:157453
Hersteller:010642.10000.0100.120
EAN:4043952600603


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M10X120 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3710 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10