ISO10642 M10X100 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC10X100PF10BR
Spartex:FHC10X100PF10ISO
Rubix:562985
Hersteller:010642.10000.0100.100
EAN:4043952600580
ISO10642 M10X100 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X100 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5770 g
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
43,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10