Referenzen
Ersetzte Ref.:FHC8X55PF10BR
Spartex:FHC8X55PF10ISO
Rubix:562638
Hersteller:010642.10000.0080.055
EAN:4043952600313


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M8X55 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2240 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8