ISO10642 M8X35 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888685
Spartex:FHC8X35PF10ISO
Rubix:217556
Hersteller:010642.10000.0080.035
EAN:4043952600276
ISO10642 M8X35 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X35 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1330 g
Länge35 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8