Referenzen
Ersetzte Ref.:FHC6X14EF10BR
Spartex:FHC6X14PF10ISO
Rubix:561578
Hersteller:010642.10000.0060.014
EAN:4043952600030

Produktdetails : ISO10642 M6X14 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 333 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
