ISO10642 M5X10 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888663
Spartex:FHC5X10PF10ISO
Rubix:3916
Hersteller:010642.10000.0050.010
EAN:4043952599877
ISO10642 M5X10 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M5X10 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Länge10 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
HerkunftslandTW
Zolltarifcode73181568
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5