Referenzen
Ersetzte Ref.:888472
Spartex:FHC4X12PF10ISO
Rubix:151697
Hersteller:010642.10000.0040.012
EAN:4043952599761

Produktdetails : ISO10642 M4X12 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
