Referenzen
Spartex:FHC20X70PF10ZISO
Rubix:558365
Hersteller:010642.10100.0200.070
EAN:4043952602836


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M20X70 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4150 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
49,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20