Referenzen
Ersetzte Ref.:888035
Spartex:FHC16X60PF10ZISO
Rubix:558352
Hersteller:010642.10100.0160.060
EAN:4043952602737


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M16X60 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4650 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16