Referenzen
Spartex:FHC4X20PF10ZISO
Rubix:560676
Hersteller:010642.10100.0040.020
EAN:4043952602027


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M4X20 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4