Referenzen
Spartex:FHC4X6PF10ZISO
Rubix:560577
Hersteller:010642.10100.0040.006
EAN:4043952601969


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M4X6 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4