Referenzen
Spartex:FHC24X80PF8ISO
Rubix:568361
Hersteller:010642.08000.0240.080
EAN:4043952605066

Produktdetails : ISO10642 M24X80 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6700 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
105,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
