Referenzen
Spartex:FHC16X120PF8ISO
Rubix:172668
Hersteller:010642.08000.0160.120
EAN:4043952604717

Produktdetails : ISO10642 M16X120 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
