Referenzen
Spartex:FHC10X55PF8ISO
Rubix:563340
Hersteller:010642.08000.0100.055
EAN:4043952604137

Produktdetails : ISO10642 M10X55 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
