Referenzen
Spartex:FHC6X16PF8ISO/100
Rubix:1665598
Hersteller:010642.08000.9060.016
EAN:4043952605387

Produktdetails : ISO10642 M6X16 08.8 K Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 08.8 Senkschrauben m. I-6kant M6x16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
