Referenzen
Spartex:FHC20X150PF8ZISO
Rubix:566493
Hersteller:010642.08100.0200.150
EAN:4043952607114


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M20X150 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9050 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
110,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20