ISO10642 M20X140 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC20X140PF8ZISO
Rubix:566459
Hersteller:010642.08100.0200.140
EAN:4043952607107
ISO10642 M20X140 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M20X140 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 140

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8401 g
Länge140 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM20
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw12
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
82,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
97,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M20