ISO10642 M8X40 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC8X40PF8ZISO
Rubix:104532
Hersteller:010642.08100.0080.040
EAN:4043952606155
ISO10642 M8X40 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X40 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1480 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
HerkunftslandTW
Zolltarifcode73181568
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8