ISO10642 M8X30 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC8X30EF8Z
Spartex:FHC8X30PF8ZISO
Rubix:97498
Hersteller:010642.08100.0080.030
EAN:4043952606131
ISO10642 M8X30 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X30 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1145 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8