Referenzen
Spartex:FHC3X18PF8ZISO
Rubix:560195
Hersteller:010642.08100.0030.018
EAN:4043952605509


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M3X18 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3