Referenzen
Spartex:FHC8X40PF8ZRISO
Rubix:558296
Hersteller:010642.08500.0080.040
EAN:4043952603055


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M8X40 08.8 ZN8 DISP Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt DiSP Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1480 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8