Referenzen
Spartex:FHC6X10PF8ZRISO
Rubix:558261
Hersteller:010642.08500.0060.010
EAN:4043952602942


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M6X10 08.8 ZN8 DISP Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt DiSP Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
22,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6