ISO7380-2 M6X10 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB6X10EF10ISO
Rubix:4278
Hersteller:007380.10002.0060.010
EAN:4051426558688

Produktdetails : ISO7380-2 M6X10 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
