Referenzen
Spartex:BHC8X55EF10ZISO
Rubix:562661
Hersteller:007380.10101.0080.055
EAN:4043952513446


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-1 M8X55 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2040 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,10 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm